Eriks
PORTWEST

PORTWEST KX3 Performance Fleece, T830, Platina Grijs, Maat S

  • ERIKS:14703447
  • Fabrikant:5036108368235
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Werkjack gemaakt van een zacht en uiterst comfortabel gebreid fleecedoek waardoor u het gegarandeerd de hele dag zult willen dragen. Met versterkte schouder en rug panelen. Verwisselbare trekkers van de rits in blauw, rood en limegroen worden standaard meegeleverd. Dit jack heeft een moderne pasvorm en is voorzien van vele handige kenmerken waaronder een verlengd rugpand en meerdere zakken.

Gebreid doek met geborstelde achterzijde
Opslaan in lijst

€ 52,19/ stukexcl. btw

€ 63,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
Kort
Kleur
Grijs