Eriks
PORTWEST

PORTWEST Klassieke Volwassen Regenjas, S440, Marine, Maat XS

  • ERIKS:13910988
  • Fabrikant:5036108166527
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ontworpen om te worden gedragen bij slechte weersomstandigheden. Dit Klassieke Regenjack is niet alleen praktisch en duurzaam, het biedt ook zeer veel waar voor uw geld. Makkelijk op te rollen en op te bergen voor wanneer het slecht weer wordt. Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
Opslaan in lijst

€ 14,55/ stukexcl. btw

€ 17,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Serie
S440
Grootte
XS
Kleur
Marineblauw
Model
Regenjas
Materiaal
100% Polyester