Eriks
PORTWEST

PORTWEST Klassieke regenbroeken, S441, Oranje, Normaal, XL

  • ERIKS:12696841
  • Fabrikant:5036108202263
Image 1
Lichtgewicht en makkelijk mee te nemen. Deze broek is comfortabel en beschermt u in alle weersomstandigheden. De pasvorm is ruim zodat de broek makkelijk over een normale broek gedragen kan worden, met de toevoeging van zijzakken. De zoom is met knopen verstelbaar zodat deze goed aansluit rond uw schoenen. Ongeëvenaard waar voor uw geld. Lichtgewicht, waterdicht doek met getapte naden voorkomt het doordringen van waterZijzakken met doortastenVolledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfortZoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvormRetailverpakking geschikt voor retailverkoopRoyale pasvorm voor dragerscomfortExtreem water afstotend doek afwerklaag, water rolt van het oppervlakte af.Getapete naden zorgen voor extra beschermingREACH compliant PVC coatingUPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
Opslaan in lijst

€ 11,45/ stukexcl. btw

€ 13,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Serie
S441
Model
Regenbroek
Grootte
XL