Eriks
PORTWEST

PORTWEST Klassieke regenbroeken, S441, Marine, Maat XL

  • ERIKS:12448383
  • Fabrikant:5036108003105
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lichtgewicht en makkelijk mee te nemen. Deze broek is comfortabel en beschermt u in alle weersomstandigheden. De pasvorm is ruim zodat de broek makkelijk over een normale broek gedragen kan worden, met de toevoeging van zijzakken. De zoom is met knopen verstelbaar zodat deze goed aansluit rond uw schoenen.Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
Opslaan in lijst

€ 12,76/ stukexcl. btw

€ 15,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Serie
S441
Model
Regenbroek
Grootte
XL
Lengte
Standaard
Kleur
Marineblauw
Materiaal
100% Polyester
Uitvoering brandvertragend
0