Eriks
PORTWEST

PORTWEST KIWA vest fluo ge/mar C476 mt.L Incl Kiwa logo

  • ERIKS:13353853
Image 1
Dit tweekleuren executive vest is voorzien van praktische zakken, een ID houder, D-ring en radiolus. Het is leverbaar is diverse contrast kleurcombinaties.

Kenmerken
Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil
Ritssluiting voorzijde
7 opbergzakken
Twee opgezette zakken
Telefoon- en Pennenzak
Dubbele ID houder zorgt ervoor dat ID kaart zowel horizontaal als verticaal geplaatst kan worden
Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
D-ring voor sleutels en ID kaarten
Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
CE gecertificeerd
Retailverpakking geschikt voor retailverkoop

Buitenzijde doek : 100% Polyester, Ketting Gebreid 125g
Opslaan in lijst

€ 32,50/ stukexcl. btw

€ 39,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST