Eriks
PORTWEST

PORTWEST Katoen Mesh Air Koksbroek, C076, Zwart, Maat XL

  • ERIKS:14698000
  • Fabrikant:5036108390588
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Een 100% katoenen koksbroek die ongelooflijk comfort en flexibiliteit biedt. Ontworpen met stretchpanelen voor meer bewegingsvrijheid, terwijl het MeshAir-kniepaneel achter met 100% katoenen stof ervoor zorgt dat het kledingstuk ademend is. Extra kenmerken zijn onder meer meerdere vakken, ideaal voor het veilig opbergen van telefoons, pennen en gebruiksvoorwerpen.

Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
Opslaan in lijst

€ 25,41/ stukexcl. btw

€ 30,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
XL
Lengte
Standaard
Kleur
Zwart