Eriks
PORTWEST

PORTWEST Iona Safety Combat Broek, S917, Marine Lang, Maat S

  • ERIKS:14702544
  • Fabrikant:5036108155385
Image 1
Veel nuttige onderdelen zorgen ervoor dat de nieuwe Iona Safety Broek een populaire optie is voor dragers op plekken waar zichtbaarheid nodig is. De duurzame, voorgekrompen stof en kniezakken maken dit model geweldig voor dagelijks gebruik in de meeste omstandigheden. De genereuze pasvorm zit comfortabel en hindert u niet in uw werk., Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
Opslaan in lijst

€ 38,70/ stukexcl. btw

€ 46,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
Kort
Lengte
Lang
Kleur
Marineblauw