Eriks
PORTWEST

PORTWEST Iona Lite Broek, S481, Marine, Maat S

  • ERIKS:14702151
  • Fabrikant:5036108144020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Met een ruime pasvorm en mooie styling is de Iona Lite Broek ontwikkeld om over een werkbroek te worden gedragen zodat u droog blijft en de broek bescherming tegen de kou biedt. Door de reflecterende striping is de drager beter zichtbaar en de zijopening in de zijzakken betekent dat u nog steeds bij items kunt die u in uw andere broek bewaart. Naden zijn getaped en waterproof zodat ze een complete barrière tegen wind en regen bieden.

Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
Opslaan in lijst

€ 25,12/ stukexcl. btw

€ 30,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
Kort
Lengte
Standaard
Kleur
Marineblauw