Eriks
PORTWEST

PORTWEST Iona 4-in-1 Bomberjack, S435, Marine, Maat L

  • ERIKS:14701915
  • Fabrikant:5036108247011
Image 1
Veelzijdige en comfortabele bescherming tegen alle weersomstandigheden. De bontvoering en kraag zijn afneembaar en de mouwen zijn uitritsbaar, waardoor dit aanpasbare kledingstuk ideaal is voor veranderlijk weer. Diverse zakken met rits zorgen voor uitgebreide opbergmogelijkheden en de reflecterende striping zorgt voor betere zichtbaarheid met weinig licht.

Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
Opslaan in lijst

€ 88,27/ stukexcl. btw

€ 106,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
Groot
Kleur
Marineblauw