Eriks
PORTWEST

PORTWEST Hi-Vis Verkeersbroek, S480, Geel, Maat XL

  • ERIKS:12513295
  • Fabrikant:5036108029785
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze broek is ontworpen om de wind en regen buiten te houden en tevens de beste specificatie in de industrie te bieden. Een elastische taille en verstelbare zoom met drukknopen zorgen ervoor dat dit kledingstuk een populaire en comfortabele keuze is van onze klanten.Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
Opslaan in lijst

€ 19,69/ stukexcl. btw

€ 23,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Serie
S480
Model
Hi Vis broek
Grootte
XL
Lengte
Standaard
Kleur
Geel
Materiaal
100% Polyester
Uitvoering brandvertragend
0