Eriks
PORTWEST

PORTWEST Hi-Vis Twee Kleuren Fleece, F301, Geel/marine, Maat S

  • ERIKS:14699764
  • Fabrikant:5036108143764
Image 1
Klassiek model, de pasvorm van de F301 is relaxed en de maat is ruim. Volledig gecertificeerd volgens EN ISO 20471 Klasse 3. Het heeft een anti-pill afwerking die ervoor zorgt dat er geen lelijke bobbels ontstaan en behoudt de uitstraling van de fleece.

Anti Pill duurzaam fleecedoek
Opslaan in lijst

€ 46,17/ stukexcl. btw

€ 55,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
Kort
Kleur
Geel / Marineblauw