Eriks
PORTWEST

PORTWEST Hi-Vis Regenjas, H440, Geel, Maat XXXL

  • ERIKS:12513753
  • Fabrikant:5036108165780
Image 1
Ontworpen om de drager zichtbaar, veilig en droog te houden bij slechte weersomstandigheden. De H440 is zeer praktisch en waterbestendig. Het biedt zeer goede waarde voor het geld en kan goed worden gecombineerd met de H441 Hi-Vis Regenbroek. Kan makkelijk worden opgerold en opgeslagen als hij even niet gebruikt wordt.

Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
Opslaan in lijst

€ 31,85/ stukexcl. btw

€ 38,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Serie
H440
Grootte
XXXL
Kleur
Geel
Model
Hi Vis regenjas