Eriks
PORTWEST

PORTWEST Hi-Vis Omkeerbare Bodywarmer, S469, Geel, Maat M

  • ERIKS:12513796
  • Fabrikant:5036108041855
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dit slim ontworpen en gevoerde kledingstuk houdt de warmte vast om u warm te houden, hoe u deze ook draagt. De Hi-Vis kant van het kledingstuk geeft extra zichtbaarheid en veiligheid voor de drager indien nodig. Kan worden gedragen met model S468.Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
Opslaan in lijst

€ 38,70/ stukexcl. btw

€ 46,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Serie
S469
Model
Hi Vis thermische vest
Grootte
M
Kleur
Geel
Materiaal
100% Polyester