Eriks
PORTWEST

PORTWEST Hi-Vis Multi-Norm Overall, FR60, Geel/marine, Maat XXXL

  • ERIKS:13855663
  • Fabrikant:5036108178469
Image 1
De FR60 is gemaakt van de zeer innovatieve Bizflame Multi stof. Dit comfortabele kledingstuk biedt bescherming tegen meerdere risico's, waaronder blootstelling aan hitte, vuur, chemicaliën, vlambogen en lassen. Kenmerken: dubbel gestikte Hi-Vis strips op borst, armen, schouders en benen, verborgen 2-way ritssluiting, twee verborgen borstzakken met biezen, verborgen zijzakken, heupzakken en duimstokzak. Het kledingstuk heeft ook gepatenteerde kniestukken met een innovatief verstelbaar systeem met twee niveaus.Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
Opslaan in lijst

€ 197,88/ stukexcl. btw

€ 239,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Serie
FR60
Model
Hi Vis overall
Grootte
XXXL
Materiaal
Bizflame multi 345gm
Kleur
Geel / Marineblauw
Lengte
Standaard