Eriks
PORTWEST

PORTWEST Hi-Vis Multi-Norm Jack, FR61, Geel/marine, Maat XL

  • ERIKS:13222525
  • Fabrikant:5036108193752
Image 1
FR61 is gemaakt met de zeer innovatieve Bizflame Multi stof. Dit comfortabele kledingstuk biedt bescherming tegen meerdere risico's, waaronder blootstelling aan hitte, vuur, chemicaliën, vlambogen en lassen. Kenmerken zijn dubbel gestikte Hi-Vis strips op de borst, armen en schouders, verborgen 2-way ritssluiting en twee verborgen borstzakken met biezen.Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
Opslaan in lijst

€ 154,72/ stukexcl. btw

€ 187,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Serie
FR61
Grootte
XL
Kleur
Geel / Marineblauw
Uitvoering brandvertragend
Ja
Model
Hi Vis jack
Materiaal
Bizflame Multi