Eriks
PORTWEST

PORTWEST Hi-Vis Multi-Norm Broek, FR62, Geel/marine, Maat S

  • ERIKS:13222529
  • Fabrikant:5036108193806
Image 1
FR62 is vervaardigd met de zeer innovatieve Bizflame Multi stof. Dit comfortabele kledingstuk biedt bescherming tegen meerdere risico's, waaronder blootstelling aan hitte, vuur, chemicaliën, vlambogen en lassen. Kenmerken zijn dubbel gestikte Hi-Vis strips op de benen, een koperen rits aan de voorkant en twee zakken met kleppen aan de voorkant, een zak met kleppen aan de achterkant en een onderste gereedschapzak met klep.

Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
Opslaan in lijst

€ 132,41/ stukexcl. btw

€ 160,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Serie
FR62
Model
Hi Vis broek
Grootte
Kort
Lengte
Standaard
Kleur
Geel / Marineblauw
Materiaal
Bizflame Multi
Uitvoering brandvertragend
Ja