Eriks
PORTWEST

PORTWEST Hi-Vis Multi-Norm Amerikaanse Overall, FR63, Geel/marine, Maat L

  • ERIKS:14700352
  • Fabrikant:5036108193844
Image 1
Deze multi-norm Amerikaanse Overall is gemaakt van hetzelfde zeer innovatieve doek als de FR60. Dit comfortabele kledingstuk biedt bescherming tegen verschillende risico's. Inclusief dubbel-gestikte Hi-Vis strepen op de benen en middel, messing ritssluiting aan voorkant en twee zakken aan de voorkant, een borstzak met klep, achterzak met klep en een lager gereedschapszak met klep.

Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
Opslaan in lijst

€ 159,57/ stukexcl. btw

€ 193,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
L
Kleur
Geel / Marineblauw
Lengte
Standaard