Eriks
PORTWEST

PORTWEST Hi-Vis contrast Softshell (3L), S425, Geel/marine, Maat 4XL

  • ERIKS:14703532
  • Fabrikant:5036108358731
Image 1
Dit innovatieve jack is winddicht en is voorzien van een waterwerend ademend membraan samengesteld met een luxe micro polar fleece. De donkere contrast panelen aan de onderzijde maken dit model geschikt voor vuile werkzaamheden waar hi-vis gevraagd wordt.

Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
Opslaan in lijst

€ 67,80/ stukexcl. btw

€ 82,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
4XL
Kleur
Geel / Marineblauw