Eriks
PORTWEST

PORTWEST Hi-Vis Ademende Broek, RT61, Oranje, Maat S

  • ERIKS:13909042
  • Fabrikant:5036108157761
Image 1
Deze ademende broek is ontworpen om te voldoen aan de vereiste veiligheidsnormeringen van GO/RT 3279 van de Engelse Spoorwegen. Het kledingstuk is volledig waterdicht met openingen aan de zijkant. Kan makkelijk worden gedragen over broek of jeans.Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
Opslaan in lijst

€ 30,85/ stukexcl. btw

€ 37,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Serie
RT61
Model
Hi Vis broek
Grootte
Kort
Lengte
Standaard
Kleur
Oranje
Materiaal
100% Polyester
Uitvoering brandvertragend
0