Eriks
PORTWEST

PORTWEST Hi-Vis 3-in-1 Pilotjack, PJ50, Geel/marine, Maat 4XL

  • ERIKS:14700800
  • Fabrikant:5036108204410
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Door de geboden veelzijdigheid en comfortabele bescherming is dit jack geschikt voor zeer uiteenlopende werkomgevingen. Kwaliteitsdoeken, uitstekende afwerking en ongeëvenaarde functionaliteit zijn standaard. De uitneembare bontvoering en kraag in combinatie met afritsbare mouwen zorgen ervoor dat dit kledingstuk uiterst veelzijdig is.

Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
Opslaan in lijst

€ 54,22/ stukexcl. btw

€ 65,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
4XL
Kleur
Geel / Marineblauw