Eriks
PORTWEST

PORTWEST Extreem Koud Weer Sok, SK18, Zwart, Maat 39-43

  • ERIKS:12513482
  • Fabrikant:5036108200504
Image 1
Met 40% wol houden deze sokken je voeten warm, zijn ze geurvrij en voeren ze vocht af voor de hele dag comfort. Het dubbellaagse ontwerp verbetert het warmtebehoud en de algehele behaaglijkheid, terwijl de gedempte hiel en teen extra ondersteuning en duurzaamheid bieden.Sokhoogte 25cm
Opslaan in lijst

€ 9,89/ paarexcl. btw

€ 11,97incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Serie
SK18
Grootte
39-43
Materiaal
40% wol, 40% acryl, 20% nylon, viafill liner
Kleur
Zwart