Eriks
PORTWEST

PORTWEST EV4 Softshell Bodywarmer (3L), EV464, Mol grijs, Maat M

  • ERIKS:14699672
  • Fabrikant:5036108418138
Image 1
De EV4 Softshell Bodywarmer is ontworpen met behulp van een revolutionaire ademende, waterdichte en winddichte ripstop-stof. Het op sport geïnspireerde ontwerp omvat een langere ruglengte, dynamisch gevormde mouwen, verstelbare manchetten, reflecterende biezen en meerdere veilige zakken voor voldoende opbergruimte. De ideale keuze voor de moderne drager

Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
Opslaan in lijst

€ 77,50/ stukexcl. btw

€ 93,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
M
Kleur
Grijs