Eriks
PORTWEST

PORTWEST EV4 Hi-Vis stretch broek met afneembare holsterzak klasse 1, EV442, Geel/zwart Lang, Maat 38

  • ERIKS:14699635
  • Fabrikant:5036108420667
Image 1
De EV4 Stretch Holster Broek heeft een verbeterd ergonomisch ontwerp en maakt gebruik van de doelgerichte plaatsing van lasergesneden ventilatie voor een maximaal ventilatiebereik tijdens het werk. De broek heeft een hoog oplopende tailleband aan de achterkant met zij-elastiek, die bescherming biedt in alle werkhoudingen. Voorgevormde zakken met verstelbare kniestukken, royale voorzakken en multifunctionele dijbeenzakken met rits bieden veilige opbergruimte voor telefoon, pennen en gereedschap. Drievoudig gestikt voor maximale duurzaamheid.

Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
Opslaan in lijst

€ 112,52/ stukexcl. btw

€ 136,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
38
Lengte
Lang
Kleur
Geel / Zwart