Eriks
PORTWEST

PORTWEST Eco Hi-Vis fleecejack, EC70, Geel, Maat S

  • ERIKS:14699531
  • Fabrikant:5036108367771
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eco-fleecejas met hoge zichtbaarheid biedt geweldige warmte en comfort voor de drager. Gebruik van 100% gerecycled polyester, met een hoogwaardige anti-pill-afwerking die het uiterlijk van het kledingstuk langer behoudt. ,Functies zijn onder meer twee veilige zijzakken met ritsen en een elastische taille met trekkoord voor een comfortabelere pasvorm.

Milieubewust gecertificeerd gerecycled doek
Opslaan in lijst

€ 41,90/ stukexcl. btw

€ 50,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
Kort
Kleur
Geel