Eriks
PORTWEST

PORTWEST DX4 Work Bib en Brace, DX441, Mol grijs, Maat S

  • ERIKS:14699015
  • Fabrikant:5036108326631
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De DX4 slim fit werk Bib is deskundig ontworpen voor uitzonderlijk comfort, flexibiliteit en bescherming. Gemaakt van dynamische 4X stretch stoffen die zorgen voor meer bewegingsvrijheid. Geproduceerd met meerdere innovatieve kenmerken, waaronder contrasterende panelen, reflecterende biezen, multifunctionele zakken, verlengbare zomen, voorgebogen zakken met verstelbare kniestukken en verstelbare schouderriemen. De broek heeft een hoge tailleband aan de achterkant met elastiek aan de zijkant, waardoor bescherming in alle werkposities wordt gegarandeerd.

4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
Opslaan in lijst

€ 111,94/ stukexcl. btw

€ 135,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
Kort
Kleur
Grijs
Lengte
Standaard