Eriks
PORTWEST

PORTWEST DX4 werkbroek, DX449, Mol grijs, Maat 41

  • ERIKS:14699186
  • Fabrikant:5036108329786
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De DX4 Hi-Vis klasse 1 met afneembare holster zakken, is voorzien van doelgerichte 4X-stretchdoek om een maximale bewegingsvrijheid tijdens het werk te garanderen. De broek heeft een hoge tailleband aan de achterkant met elastiek aan de zijkant, waardoor bescherming in alle werkposities wordt gegarandeerd. Voorgebogen, verstelbare kniestukzakken, ruime voorzakken en multifunctionele dijbeenzakken met rits voor veilig opbergen van telefoon, pennen en gereedschap. Drievoudig gestikt voor maximale duurzaamheid.

4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
Opslaan in lijst

€ 93,61/ stukexcl. btw

€ 113,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
41
Lengte
Standaard
Kleur
Grijs