Eriks
PORTWEST

PORTWEST DX4 Softshell Jack (3L), DX474, Marine, Maat M

  • ERIKS:14699344
  • Fabrikant:5036108418879
Image 1
De DX4 Softshelljack is gemaakt van een revolutionair ademend, waterdicht en windicht ripstop doek. Het op sport geïnspireerde ontwerp is voorzien van een langere rug lengte, dynamisch gevormde mouwen, verstelbare manchetten, reflecterende piping en meerder veilige zakken voor voldoende opbergruimte. De ideale keuze voor de moderne drager

Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
Opslaan in lijst

€ 72,75/ stukexcl. btw

€ 88,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
M
Kleur
Marineblauw