Eriks
PORTWEST

PORTWEST DX4 Hoodie met rits, DX472, Marine, Maat S

  • ERIKS:14699301
  • Fabrikant:5036108418817
Image 1
De DX4 Hoodie met ritssluiting is innovatief en technisch met een stof met twee gezichten die zorgt voor een lichte warmte en een onbeperkte beweging. Twee borstzakken met ritssluiting en zijzakken bieden veel veilige opbergruimte. De volledige ritssluiting aan de voorkant heeft een rubberen trekker voor gemakkelijke grip en de verstelbare capuchon zorgt voor een nauwsluitende pasvorm. Een eigentijdse optie voor de moderne werknemer.,

Vochtafdrijvend en ademend materiaal
Opslaan in lijst

€ 69,36/ stukexcl. btw

€ 83,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
Kort
Kleur
Marineblauw