Eriks
PORTWEST

PORTWEST DX4 Hi-Vis Softshell (3L), DX475, Oranje/zwart, Maat XL

  • ERIKS:14699365
  • Fabrikant:5036108359530
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De DX4 Hi-Vis Softshell is ontworpen met behulp van een revolutionaire ademende, waterdichte en winddichte ripstop-stof. Het op sport geïnspireerde ontwerp omvat een langere ruglengte, dynamisch gevormde mouwen, verstelbare manchetten, reflecterende biezen en meerdere zakken voor voldoende opbergruimte. Deze softshell is gemaakt met premium HiVisTex Pro-tape en biedt uitstekende bewegingsvrijheid dankzij de gesegmenteerde constructie.

Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
Opslaan in lijst

€ 78,57/ stukexcl. btw

€ 95,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
XL
Kleur
Oranje / Zwart