Eriks
PORTWEST

PORTWEST Combatbroek, C701, Marine Lang, Maat 32

  • ERIKS:13828731
  • Fabrikant:5036108038923
Image 1
Dit kledingstuk straalt de originele styling van de moderne werkbroek uit. Gemaakt van onze stevige, voorgekrompen Kingsmill-stof is deze combatbroek gemaakt voor de zwaarste klussen. Meerdere handige zakken met kleppen met klittenbandsluiting zorgen voor extra veiligheid voor uw eigendommen.Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
Opslaan in lijst

€ 20,37/ stukexcl. btw

€ 24,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Serie
C701
Model
Cargo broek
Grootte
32
Lengte
Lang
Kleur
Marineblauw
Materiaal
Kingsmill 245gm
Uitvoering brandvertragend
0