Eriks
PORTWEST

PORTWEST Bizweld Vlamvertragende Overall, BIZ1, Marine, Maat XL

  • ERIKS:12512566
  • Fabrikant:5036108039272
Image 1
Gekozen als de nummer 1 overall in de lasindustrie. Onze bestverkopende Bizweld™ overall is ideaal voor het bieden van complete bescherming voor werklieden die blootgesteld worden aan hitte. De ruime pasvorm geeft comfort en stelt de drager in staat om ongehinderd te kunnen werken. Het heeft voldoende opbergruimte, een duimstokzak en een verborgen zak voor de mobiele telefoon, zodat apparatuur veilig en goed kan worden opgeborgen.Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
Opslaan in lijst

€ 65,48/ stukexcl. btw

€ 79,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Serie
BIZ1
Model
Overall
Grootte
XL
Materiaal
Bizweld 330gm
Kleur
Marineblauw
Lengte
Standaard