Eriks
PORTWEST

PORTWEST Bizweld Iona FR Overall, BIZ5, Marine, Maat L

  • ERIKS:12513661
  • Fabrikant:5036108157327
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De Bizweld Iona Overall zorgt ervoor dat de drager zichtbaar is. Handige ontwerpkenmerken zijn onder meer vlamvertragende reflecterende striping op de schouders, mouwen en pijpen, de mogelijkheid om indien nodig kniebeschermers in te brengen, voldoende opbergruimte en een duimstokzak. Een zeer populair model.Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
Opslaan in lijst

€ 82,45/ stukexcl. btw

€ 99,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Serie
BIZ5
Model
Overall
Grootte
L
Materiaal
Bizweld 330gm
Kleur
Marineblauw
Lengte
Standaard