Eriks
PORTWEST

PORTWEST Bizflame Ultra twee kleuren Amerikaanse overall, FR07, Grijs, Maat XL

  • ERIKS:14699875
  • Fabrikant:5036108308743
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze Amerikaanse overall biedt een uitstekende bescherming tegen een reeks van risico’s en combineert een succesvol comfortabel ontwerp met een hoge slijtvastheid en functionaliteit. Door het aandeel vlamvertragende polyestervezels is het doek slijtvast en in hoge mate krimp- en kleurechtheid. Hierdoor is de duurzaamheid van deze Amerikaanse overall gegarandeerd.

Industrieel wasbaar op 75°C en tunneldroger155°C
Opslaan in lijst

€ 112,04/ stukexcl. btw

€ 135,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
XL
Kleur
Grijs
Lengte
Standaard