Eriks
PORTWEST

PORTWEST Bizflame Regen+ Hi-Vis Vlamboog Jack, FR605, Geel/marine, Maat L

  • ERIKS:14700344
  • Fabrikant:5036108398638
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Het Bizflame Regen+ Hi-Vis Vlamboog Jack heeft uitstekende FR-eigenschappen, bescherming tegen regen en chemicaliën en een hoge ARC-klassificatie, waardoor het de ideale keuze is wanneer veelzijdige bescherming nodig is. De ergonomisch gevormde capuchon is perfect om de drager te beschermen tegen slechte weersomstandigheden en de katoenen voering biedt comfort en warmte. Ideaal in combinatie met FR410 broek.

Vlamvertragend behandeld waterdicht doek voorkomt doordringen van water
Opslaan in lijst

€ 207,58/ stukexcl. btw

€ 251,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
Groot
Kleur
Geel / Marineblauw