Eriks
PORTWEST

PORTWEST Bizflame Regen+ Hi-Vis Vlamboog Broek, FR410, Geel/marine, Maat S

  • ERIKS:14700175
  • Fabrikant:5036108405152
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc Broek is een comfortabele broek die optimale bescherming biedt in omgevingen met meerdere risico's. Dankzij het elastiek in de taille kun je de broek gemakkelijk over je kleding aantrekken en het reflecterende standaardlabel op de dij is gemakkelijk te herkennen tijdens het werk. Ideaal in combinatie met het FR605 jack.

Vlamvertragend behandeld waterdicht doek voorkomt doordringen van water
Opslaan in lijst

€ 124,16/ stukexcl. btw

€ 150,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
Kort
Lengte
Standaard
Kleur
Geel / Marineblauw