Eriks
PORTWEST

PORTWEST Argyll Heavy Fleece, F400, Marine, Maat L

  • ERIKS:12512816
  • Fabrikant:5036108045426
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De Argyll fleece is een favoriet, seizoen na seizoen, vanwege het traditionele, ongecompliceerde ontwerp en de anti-pill afwerking van hoge kwaliteit. De 400 gr fleece is comfortabel om te dragen en zorgt ervoor dat warmte binnen blijft. Zware fleece met anti-pill finish voor extra warmte en comfort
Opslaan in lijst

€ 28,13/ stukexcl. btw

€ 34,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Serie
Argyll F400
Grootte
Groot
Kleur
Marineblauw
Model
Fleecejas
Materiaal
100% Polyester