Eriks
PORTWEST

PORTWEST Argyll Heavy Fleece, F400, Koningsblauw, Normaal, XL

  • ERIKS:12512827
  • Fabrikant:5036108190171
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De Argyll fleece is een favoriet, seizoen na seizoen, vanwege het traditionele, ongecompliceerde ontwerp en de anti-pill afwerking van hoge kwaliteit. De 400 gr fleece is comfortabel om te dragen en zorgt ervoor dat warmte binnen blijft. Zware fleece met anti-pill finish voor extra warmte en comfortRoyale pasvorm voor dragerscomfortZakken met ritsRitssluiting voorzijdeElastische manchetten voor een goede pasvormVerstelbaar aansnoerkoord in de zoomLeverbaar in een uitgebreide range corporate kleuren2 zakken voor veilig opbergen
Opslaan in lijst

€ 28,13/ stukexcl. btw

€ 34,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Serie
Argyll F400
Grootte
XL
Kleur
Koningsblauw
Model
Fleecejas