Eriks
PORTWEST

PORTWEST Argo 3 in 1 Jack, S507, Zwart, Maat S

  • ERIKS:14702221
  • Fabrikant:5036108272433
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze 3-in-1-jas combineert functionele details met een modern design en biedt uitstekende waterdichte, winddichte en ademende bescherming. De Argo-jas kan worden aangepast aan alle seizoenen en heeft een uitneembare binnenfleece voor gebruik in koele maar droge omstandigheden. Functies zijn onder meer een opbergbare capuchon, toegang tot bedrukking voor personalisatie en 7 zakken voor voldoende opbergruimte, waaronder zakken met rits op zowel de buitenjas als de binnenfleece.

3 in 1 water- en windproof ademend jack met getapede naden
Opslaan in lijst

€ 81,97/ stukexcl. btw

€ 99,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
Kort
Kleur
Zwart