Eriks
PORTWEST

PORTWEST Aran Fleece Heren, F205, Zwart, Maat XXXL

  • ERIKS:12512796
  • Fabrikant:5036108181261
Image 1
Deze mediumgewicht Fleece heeft een zeer goede prijs/prestatie verhouding en biedt extra warmte en comfort wanneer u dat nodig hebt. Het kan gedragen worden als aanvulling op een uniform of tijdens recreatieve activiteiten. Door de Anti-pilling finish blijft het kledingstuk er langer als nieuw uitzien.Middel gewicht polar fleece met anti-pill finish voor extra warmte en comfort
Opslaan in lijst

€ 24,06/ stukexcl. btw

€ 29,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Serie
Aran F205
Grootte
XXXL
Kleur
Zwart
Model
Fleecejas
Materiaal
100% Polyester