Eriks
PORTWEST

PORTWEST Araflame Gold Overall, AF53, Marine, Maat 54

  • ERIKS:14697333
  • Fabrikant:5036108257997
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze superlichte overall biedt uitstekende vlamvertragende bescherming. De Araflame overall is zacht en ademend maar heeft een geweldig trek- en scheurweerstand. Perfect voor gebruik in de industrie inclusief de olie-, gas- en petrochemische industrie. De overall is voorzien van drienaalds gestikte naden, veilige zakken en elastiek in de taille om makkelijk te kunnen bewegen.

De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
Opslaan in lijst

€ 191,96/ stukexcl. btw

€ 232,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
54
Kleur
Marineblauw
Lengte
Standaard