Eriks
POLYCO

POLYCO Handschoen Electricians Cl 4 9

  • ERIKS:12529590
  • Fabrikant:5010699855640
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Elektrisch isolerende handschoenen van niet-geleidend natuurrubber. Combineert hoge diëlektrische en fysieke sterkte voor een uitstekend elektrisch isolerend vermogen. Gecertificeerd volgens EN60903, bieden de grootst mogelijke bescherming tegen elektriciteit. Elk paar wordt vóór vrijgave voor de verkoop elektrisch getest. Handschoenen van de klassen 1, 2, 3 en 4 mogen alleen worden gebruikt wanneer zij korter dan zes maanden geleden zijn getest.

Elektrische Isolatie : EN 60903 klasse 4
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
POLYCO
Serie
Electricians Gloves™
Serie
Electricians Gloves™
Type
Elektrisch isolerend
Handschoenmaat
9
Materiaal
Latex
Drager materiaal
Latex
Kleur
Natuurkleur
Kleur van de bekleding
Natuurkleur
Dikte
3.6 mm
Lengte
410 mm
Kap
Beschermende manchet
Voor nom. spanning tot
36000 V