Eriks
POLYCO

POLYCO Handschoen Dyflex Ultra maat 11

  • ERIKS:12529511
  • Fabrikant:5010699836564
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
POLYCO DYFLEX ULTRA

Naadloos gebreide handschoen met Dyneema -technologie en polyurethaan coating.

Eigenschappen:
  • Snijbestendig: de voering, gemaakt met Dyneema Diamond technologie, biedt een maximale snijbestendigheid zonder gebruik van schurende materialen.
  • Comfort: het naadloze model biedt een hoge mate van comfort, terwijl de open achterkant een prima ventilatie toelaat. - Vingergevoeligheid: de handschoen heeft een nauwsluitende pasvorm voor een maximale vingergevoeligheid voor de meeste gevoelige handelingen.
  • Gebreide pols: elastisch voor een zekere pasvorm.
Afname per 12 paar of 48 paar per doos.
Opslaan in lijst

€ 10,31/ paarexcl. btw

€ 12,48incl. btw

Verkocht per: 48Min. order: 48

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,73

-

12+

€ 12,52

15.00%

24+

€ 11,78

20.00%

48+

€ 10,31

30.00%

96+

€ 9,94

32.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
POLYCO
Serie
Dyflex® Ultra
Serie
Dyflex® Ultra
Handschoenmaat
11