Eriks
POLYCO

POLYCO Handschoen Bodyguards TAEKI5 GH315 maat 9

  • ERIKS:12529514
  • Fabrikant:5010699837844
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
BODYGUARDS TAEKI5 GH315

Naadloze liner met polyurethaan palm coating.

Eigenschappen:
  • Snijbestendig: voering biedt maximale snijbestendigheid, EN388 snijniveau 5.
  • Sterkte: polyurethaan coating op de handpalm biedt uitstekende scheur- en schuurbestendigheid.
  • Grip: goede grip voor veiliger werken in natte en droge omstandigheden.
  • Gebreide pols: elastisch voor een nauwsluitende pasvorm.
Afname per 12 paar of 144 paar per doos.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
POLYCO
Serie
Bodyguards
Type
TAEKI5 GH315
Serie
Bodyguards
Type
TAEKI5 GH315
Type
Snijbescherming
Handschoenmaat
9
Kleur
Grijs
Kleur van de bekleding
Zwart
Norm
EN388 4545