Eriks
PK

PK Terugslagklep Type: 8530 Staal/Trim 8 Scharnierende klep Recht Class 300 Flens 8" (200)

  • ERIKS:13401181
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gietstalen terugslagklep, scharnier type met geflensde deksel en flensaansluitingen, Class 300.

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PK
Type
8530
Norm
ASME
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A216 WCB
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
8" (200)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 300
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
ASME B16.10, T2, Serie 17
Inbouwlengte
533 mm
Klepvorm
Scharnierende klep
Afdichting
Trim 8
Materiaal klep
ASTM A217 CA15
Materiaal deksel
ASTM A216 WCB
Materiaal dekselpakking
Roestvaststaal 304 SW grafiet gevuld
Materiaal as/pen
ASTM A276 410
Materiaal scharnierarm
ASTM A216 WCB
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
426 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
50