€ 453,00/ stukexcl. btw
€ 548,13incl. btw
2 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PK |
Type | 1817 |
Norm | ASME |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | ASTM A351 CF8M |
Nom. binnendiameter | 1/2" (15) |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | Class 300 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | ASME B16.10, T2, Serie 17 |
Inbouwlengte | 152 mm |
Klepvorm | Scharnierende klep |
Afdichting | Trim 12 |
Materiaal klep | ASTM A351 CF8M |
Materiaal deksel | ASTM A351 CF8M |
Materiaal dekselpakking | Roestvaststaal 316 SW grafiet gevuld |
Materiaal as/pen | ASTM A479 316 |
Materiaal scharnierarm | ASTM A351 CF8M |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -50 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 500 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 50 |