Eriks
PK

PK Schuifafsluiter Type: 5530 Staal/Trim 16 Class 300 Flens 2" (50)

  • ERIKS:13375602
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gietstalen schuifafsluiter, OS&Y met geflensd kopstuk en flensaansluitingen, Class 300.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PK
Type
5530
Norm
ASME
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A352 LCC
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
2" (50)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 300
Norm bouwlengte
ASME B16.10, T2, Serie 10
Inbouwlengte
216 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Trim 16
Materiaal schuif
ASTM A351 CF8M + Stellite
Materiaal spindel
ASTM A479 316
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
ASTM A352 LCC
Materiaal kopstuk pakking
Roestvaststaal 316 SW grafiet gevuld
Materiaal bediening
Temperijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-46 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
345 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
50 bar