Eriks
PK

PK Schuifafsluiter Type: 1871 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Class 300 Flens 3" (80)

  • ERIKS:12588751
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roestvaststalen (gegoten) schuifafsluiter, OS&Y met geflensd kopstuk en flensaansluitingen, Class 300.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PK
Type
1871
Norm
ASME
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
3" (80)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 300
Norm bouwlengte
ASME B16.10, T2, Serie 10
Inbouwlengte
282 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Trim 12
Materiaal schuif
ASTM A351 CF8M
Materiaal spindel
ASTM A479 316
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal kopstuk
ASTM A351 CF8M
Materiaal kopstuk pakking
Roestvaststaal 316 SW PTFE gevuld
Materiaal bediening
Temperijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-50 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
50 bar