€ 613,20/ stukexcl. btw
€ 741,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PIUSI |
Type | Slanghapel |
Materiaal | Gelakt staal |
Max. werkdruk in Bar | 20 bar |
Met slang | Ja |
Voor Inwendige diameter slang | 13 mm |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
Draadaansluiting trommel | M 1/2 |
Draadaansluiting inlaat | M 1/2 |