Eriks
PIUSI

PIUSI 10023814 lucht/waterhaspel L=12m-Ø3/8 10mm-3/4M 20bar HC10121400

  • ERIKS:12735282
Image 1
Opslaan in lijst

€ 336,00/ stukexcl. btw

€ 406,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PIUSI
Type
Slanghapel
Materiaal
Gelakt staal
Max. werkdruk in Bar
20 bar
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draadaansluiting inlaat
10 mm
Voor Inwendige diameter slang
10 mm
Draadaansluiting trommel
M 3/4
Met slang
Ja