€ 570,00/ stukexcl. btw
€ 689,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PIUSI |
Type | Slanghapel |
Materiaal | Gelakt staal |
Max. werkdruk in Bar | 20 bar |
Voor Inwendige diameter slang | 10 mm |
Draadaansluiting trommel | F 3/8 |
Met slang | Ja |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
Draadaansluiting inlaat | F 3/8 |